SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205BB
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497368
Sonepar Artikelnummer
120225750
Hersteller Artikelnummer
8WD44205BB
Hersteller Typ
8WD4420-5BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205BB
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.076 kg
- Integrierte LED, rot
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hochwertige Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Modulares Design ermöglicht flexible Anpassungen
- Vielseitige Anwendung für visuelle und akustische Warnungen
- Einfacher Austausch der Lichtelemente senkt die Ausfallzeiten
- Hochgradige Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
- Vielfältiges Zubehör für individuelle Lösungen erhältlich
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein industrietaugliches Signallicht mit integrierter LED für modulare Signalaufbauten und -kontrollen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


