Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blitzlichtelement, blau, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blitzlichtelement, blau, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD42200CF

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919983

Sonepar Artikelnummer

120587130

Hersteller Artikelnummer

8WD42200CF

Hersteller Typ

8WD4220-0CF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD42200CF

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.065 kg

    Blitzlichtelement

    Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen, um visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen zu schaffen.

    Technische Details:

    • Farbe: blau
    • Spannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 50 mm
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Robust gegen Schock und Vibrationen
    • Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
    • Verfügbare Lichtarten: Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht und Rundumleuchten
    • Verschiedene Farben und Spannungen verfügbar
    • Einsatz von mehreren LEDs für optimale Lichtverteilung

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anordnung
    • Erhöhte Sichtbarkeit durch verschiedene Lichtoptionen
    • Schnelle Montage und Wartung durch benutzerfreundlichen Bajonettverschluss
    • Erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
    • Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter erweitern die Einsatzmöglichkeiten
    • Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface optional erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie