Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blitzlichtelement, gelb, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blitzlichtelement, gelb, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD42200CD

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919952

Sonepar Artikelnummer

120587128

Hersteller Artikelnummer

8WD42200CD

Hersteller Typ

8WD4220-0CD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD42200CD

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.068 kg

    Blitzlichtelement

    Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet visuelle und akustische Warnlösungen mit hoher Robustheit.

    Technische Details:

    • Farbe: Gelb
    • Betriebsspannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 50 mm
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
    • Verfügbare Lichtfunktionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
    • Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface optional
    • Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
    • Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und Austausch durch Bajonettverschluss
    • Robuster Einsatz in industriellen Umgebungen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Lichtfunktionen und Farben
    • Modulares Design ermöglicht anpassungsfähige Lösungen
    • Hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie