Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blitzlichtelement, grün, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blitzlichtelement, grün, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD42200CC

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919945

Sonepar Artikelnummer

120587127

Hersteller Artikelnummer

8WD42200CC

Hersteller Typ

8WD4220-0CC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD42200CC

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.068 kg

    Blitzlichtelement

    Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 dient zur modularen Aufbau von Signalsäulen und ist ideal für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen.

    Technische Details:

    • Farbe: grün
    • Spannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 50 mm
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Bajonettverschluss für einfache Montage
    • Verfügbare Lichtarten: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
    • Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface
    • Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
    • Verfügbare Zubehörteile: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen an spezifische Anforderungen.
    • Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente.
    • Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Vielfältige Optionen für Lichtarten und Farben erhöhen die Vielseitigkeit der Anwendung.
    • Optimierte Lichtverteilung sorgt für bessere Sichtbarkeit in kritischen Situationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie