SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, blau, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400CF
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497153
Sonepar Artikelnummer
120225766
Hersteller Artikelnummer
8WD44400CF
Hersteller Typ
8WD4440-0CF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400CF
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg
- Einbau von Blitzelektronik
- Farbe: blau
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar mit Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Lieferbare Zubehörteile: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Einfacher Austausch der Lichtelemente dank Bajonettverschluss
- Modularität ermöglicht Anpassung an spezifische Anforderungen
- Industrietauglichkeit sichert langfristige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für visuelle und akustische Warnungen
- Ermöglicht die Kontrolle komplexer Abläufe durch klare visuelle Signale
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein robustes und vielseitiges Beleuchtungselement für modulare Signalsäulen, ideal für visuelle und akustische Warnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


