SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, blau, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500CF
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497207
Sonepar Artikelnummer
120225788
Hersteller Artikelnummer
8WD44500CF
Hersteller Typ
8WD4450-0CF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500CF
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.087 kg
- Farbe: Blau
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Funktionen: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsmöglichkeiten: IO-Link oder AS-Interface
- Leuchtmodul: mehrere LEDs für optimale Lichtverteilung
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Robust und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
- Einfacher Austausch der Lichtelemente dank sicherem Bajonettverschluss.
- Lieferbar in verschiedenen Farben und Spannungen für individuelle Anforderungen.
- Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 mit eingebauter Blitzelektronik dient der modularen Gestaltung von Signalsäulen für visuelle und akustische Warnsysteme oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


