SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, blau, DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200CF
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497108
Sonepar Artikelnummer
120225739
Hersteller Artikelnummer
8WD44200CF
Hersteller Typ
8WD4420-0CF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200CF
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.091 kg
- Blaues Blitzlichtelement
- DC 24 V Betriebsspannung
- Durchmesser: 70 mm
- Eingebauter Blitzelektronik
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Einfacher modularer Aufbau von Signalsäulen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Sicherheits- und Warnsysteme
- Ergonomische Montage und Wartung durch Bajonettverschluss
- Extrem widerstandsfähig für den industriellen Einsatz
- Moderne Designoptionen zur Anpassung an verschiedene Anwendungen
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 mit eingebauter Blitzelektronik bietet eine vielseitige Lösung zur visuellen und akustischen Warnung oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


