SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, gelb, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400CD
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497139
Sonepar Artikelnummer
120225764
Hersteller Artikelnummer
8WD44400CD
Hersteller Typ
8WD4440-0CD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400CD
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.088 kg
- Farbe: Gelb
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage dank sicherem Bajonettverschluss
- Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähige Optionen über IO-Link oder AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch Einsatz mehrerer LEDs
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente spart Zeit und Aufwand
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Vielfältige Zubehörteile wie Füße, Rohre und LED-Module verfügbar
- Modernes Design zieht visuelle Aufmerksamkeit an
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement mit eingebauter Blitzelektronik ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen und bietet verschiedene Lichtfunktionen zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


