SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, gelb, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500CD
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497184
Sonepar Artikelnummer
120225786
Hersteller Artikelnummer
8WD44500CD
Hersteller Typ
8WD4450-0CD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500CD
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.087 kg
- eingebaute Blitzelektronik
- Farbe: gelb
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- schock- und vibrationsfest
- schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- verfügbare Lichtelemente: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- einfache Montage und Austausch von Lichtelementen
- robuste Bauweise für den industriellen Einsatz
- flexible Nutzung durch verschiedene Lichtelemente und Spannungen
- modulares und modernes Design der Signalsäulen
- große Auswahl an Zubehörteilen erhältlich
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 dient zur modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


