SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, gelb, DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200CD
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497085
Sonepar Artikelnummer
120225737
Hersteller Artikelnummer
8WD44200CD
Hersteller Typ
8WD4420-0CD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200CD
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.088 kg
- Eingebaute Blitzelektronik
- Farbe: Gelb
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verschiedene Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Einfacher Austausch der Lichtelemente dank Bajonettverschluss
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Vielfältige Farb- und Spannungsoptionen
- Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges Modul zum Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warnanlagen, das robust und industrietauglich ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


