SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, grün, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400CC
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497122
Sonepar Artikelnummer
120225763
Hersteller Artikelnummer
8WD44400CC
Hersteller Typ
8WD4440-0CC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400CC
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.086 kg
- Integrierte Blitzelektronik
- Grün, AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Robust und industriefähig gegen Schock und Vibrationen
- Verschiedene Lichtoptionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Einfacher Austausch der Lichtelemente durch sicheren Bajonettverschluss
- Modularer Aufbau für Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter
- Modernes Design für ansprechende visuelle Integration
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen gedacht und bietet verschiedene Licht- und Tonoptionen für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


