SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500CC
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497177
Sonepar Artikelnummer
120225785
Hersteller Artikelnummer
8WD44500CC
Hersteller Typ
8WD4450-0CC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500CC
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.086 kg
- Eingebaute Blitzelektronik
- Grün, AC 230 V
- Durchmesser 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähige Optionen über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch Einsatz von mehreren LEDs
- Einfacher Austausch der Lichtelemente dank Bajonettverschluss
- Flexibilität durch verschiedene Farben und Spannungen
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter erweiterbar
- Modernes Design für ansprechende optische Lösungen
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet eine zuverlässige visuelle Warn- oder Kontrollfunktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


