SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, grün, DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200CC
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497078
Sonepar Artikelnummer
120225736
Hersteller Artikelnummer
8WD44200CC
Hersteller Typ
8WD4420-0CC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200CC
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg
- Beleuchtung: Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben
- Durchmesser: 70 mm
- Spannung: DC 24 V
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Optimaler Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Signalisierung in komplexen Abläufen
- Modularität ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anwendungen
- Hochwertiges Design, das in industriellen Umgebungen überzeugt
- Vielfältiges Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und LEDs verfügbar
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein effektives Signallicht mit eingebauter Blitzelektronik, ideal für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


