SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, klar, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400CE
Funktion - Blitzlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497146
Sonepar Artikelnummer
120225765
Hersteller Artikelnummer
8WD44400CE
Hersteller Typ
8WD4440-0CE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400CE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.088 kg
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Material: Klar
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss
- Lichtelemente: Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben
- Kommunikation: Anbindung an IO-Link oder AS-Interface
- Zusätzliches Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen.
- Einfacher Austausch der Lichtelemente ermöglicht flexible Anpassungen.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs.
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Gestaltung.
- Modernes Design, passend für verschiedene Anwendungen.
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement mit eingebauter Blitzelektronik dient zur modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


