SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, klar, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500CE
Funktion - Blitzlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497191
Sonepar Artikelnummer
120225787
Hersteller Artikelnummer
8WD44500CE
Hersteller Typ
8WD4450-0CE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500CE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.087 kg
- Eingebauter Blitzelektronik
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Hohe Schutzart für extreme Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Einfacher Montageservice durch sicheren Bajonettverschluss
- Schneller Austausch der Lichtelemente
- Modulares Design für flexible Anwendung
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten wie Füße, Rohre und Winkel
- Geeignet für komplexe Abläufe und Prozesskontrollen
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 bietet eine modulare Lösung für visuelle und akustische Warneinrichtungen, die robust und industrietauglich ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


