SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, klar, DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200CE
Funktion - Blitzlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497092
Sonepar Artikelnummer
120225738
Hersteller Artikelnummer
8WD44200CE
Hersteller Typ
8WD4420-0CE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200CE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.087 kg
- Spannung: DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modularer Aufbau für Signalsäulen
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbar als Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben
- Optional: kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Multiple LEDs für optimale Lichtverteilung
- Einfache Montage und schneller Austausch dank Bajonettverschluss
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Lichtelemente und Zubehör
- Modernes Design der Signalsäulen
- Flexibilität durch Auswahl an Durchmessern und Funktionen
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 mit eingebauter Blitzelektronik ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen und dient zur visuellen sowie akustischen Warnung oder Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


