SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, rot, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400CB
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497115
Sonepar Artikelnummer
120225762
Hersteller Artikelnummer
8WD44400CB
Hersteller Typ
8WD4440-0CB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400CB
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.089 kg
- Mit eingebauter Blitzelektronik
- Farbe: Rot
- AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbarkeit von Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Optionale Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Einfacher Austausch der Lichtelemente dank Bajonettverschluss
- Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen
- Vielfältige Zubehörteile erhältlich für individuelle Anpassungen
- Modernes Design für ästhetische Einsatzzwecke
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 dient zur modularen Erstellung von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


