SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, rot, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500CB
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497160
Sonepar Artikelnummer
120225784
Hersteller Artikelnummer
8WD44500CB
Hersteller Typ
8WD4450-0CB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500CB
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.083 kg
- Farbe: Rot
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schnelle Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbare Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Signalanforderungen
- Erhöhte Sichtbarkeit durch verschiedene Lichtmodi und Farben
- Modulares Design ermöglicht Anpassungen an spezifische Bedürfnisse
- Verfügbarkeit von Zubehör für umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulare Lösung für visuelle und akustische Warnsysteme mit integrierter Blitzelektronik und verschiedenen Licht- und Signaloptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


