SIEMENS - Blitzlichtelement, inkl. Elektronik, rot, DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200CB
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497061
Sonepar Artikelnummer
120225735
Hersteller Artikelnummer
8WD44200CB
Hersteller Typ
8WD4420-0CB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200CB
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.089 kg
- eingebaute Blitzelektronik
- Farbe: rot
- Spannung: DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- robust gegen Schock und Vibrationen
- schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- verfügbare Lichtfunktionen: Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten
- optionale Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- optimale Lichtverteilung durch Einsatz mehrerer LEDs
- einfache Montage und Austausch der Komponenten
- flexible Einsatzmöglichkeiten für visuelle und akustische Warnungen
- modulares Design für maßgeschneiderte Lösungen
- verfügbar als Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- perfekt für die Kontrolle komplexer Abläufe
Blitzlichtelement
Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet verschiedene Lichtfunktionen sowie hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


