Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blitzlichtelement, klar, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blitzlichtelement, klar, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD42200CE

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - farblos

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919976

Sonepar Artikelnummer

120587129

Hersteller Artikelnummer

8WD42200CE

Hersteller Typ

8WD4220-0CE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD42200CE

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

farblos

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.069 kg

    Blitzlichtelement

    Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist eine modulare Lösung für visuelle und akustische Signalisierung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Klar, DC 24 V, Durchmesser 50 mm
    • Modularer Aufbau für Signalsäulen
    • Hohe Schutzart, industriefähig
    • Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
    • Verfügbar als Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
    • Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
    • Robuste Technik für zuverlässige Anwendung in anspruchsvollen Umgebungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Licht- und Signaloptionen
    • Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter verfügbar
    • Modernes Design für ansprechende visuelle Integration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie