Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blitzlichtelement, rot, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blitzlichtelement, rot, DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD42200CB

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919938

Sonepar Artikelnummer

120587126

Hersteller Artikelnummer

8WD42200CB

Hersteller Typ

8WD4220-0CB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD42200CB

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.068 kg

    Blitzlichtelement

    Das Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein robustes und vielseitiges Leuchtelement für den modularen Aufbau von Signalsäulen, ideal für visuelle und akustische Warneinrichtungen.

    Technische Details:

    • Farbe: Rot
    • Spannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 50 mm
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Zusätzliche Optionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Kommunikationsfähigkeit über Anbindung an AS-Interface
    • Verfügbare Zubehörteile: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente dank sicherem Bajonettverschluss
    • Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Leuchtmodul
    • Modular und anpassbar an unterschiedliche Anwendungen und Umgebungen
    • Modernes Design für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie