SIEMENS - Blitzschutz LP 798-1N für SCALANCE W- u. M-Antennen, N/N female/female-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57982LP002AA6
Breite - 54.8 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40 .. 85 °C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852685
Sonepar Artikelnummer
120747501
Hersteller Artikelnummer
6GK57982LP002AA6
Hersteller Typ
6GK5798-2LP00-2AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57982LP002AA6
Breite:
54.8 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.050 kg
- Schutzklasse: IP66/68
- Temperaturbereich: -40...+85 °C
- Frequenzbereich: 0...6 GHz
- Technologie: Gasentladetechnik
- Lieferumfang: Kompaktanleitung auf Papier in deutsch/englisch
- Erhöhter Schutz für Netzwerkverbindungen
- Hohe Betriebstemperaturbereich gewährleistet Flexibilität
- Einfache Installation durch Female/Female-Anschlüsse
- Vertraglichkeit mit SCALANCE W- und M-Antennen
Lightning Protector LP798-1N
Der Blitzschutzelement mit N/N Female/Female-Anschluss schützt SCALANCE W- und M-Antennen vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


