SIEMENS - Blitzschutz LP 798-2N für SCALANCE W-Antennen, N/N female/female-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57982LP102AA6
Breite - 89.6 mm
Schutzart (IP) - IP68
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40 .. 85 °C
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854443
Sonepar Artikelnummer
120747502
Hersteller Artikelnummer
6GK57982LP102AA6
Hersteller Typ
6GK5798-2LP10-2AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57982LP102AA6
Breite:
89.6 mm
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.080 kg
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -40...+85°C
- Frequenzbereich: 2 ... 6 GHz
- Technologie: Quarter-Wave-Technik für SCALANCE W-Antennen
- Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Einfach zu integrieren dank N/N Female/Female-Anschluss.
- Schutz vor Überspannungen verbessert die Betriebssicherheit.
- Breiter Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz in extremen Umgebungen.
Lightning Protector LP798-2N
Das Blitzschutzelement mit N/N Female/Female-Anschluss bietet effektiven Schutz gegen Überspannungen in einem breiten Frequenzbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


