Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blockseilrolle für 3SE7, drehbar, 4mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blockseilrolle für 3SE7, drehbar, 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79211AC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rolle

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318977

Sonepar Artikelnummer

120584298

Hersteller Artikelnummer

3SE79211AC

Hersteller Typ

3SE7921-1AC

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79211AC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rolle

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84835080

Gewicht:

0.034 kg

    Blockseilrolle, drehbar, 4 mm, aus Zinkdruckguss und Polyamid

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Drehbar
    • Durchmesser: 4 mm
    • Material: Zinkdruckguss und Polyamid

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch drehbare Ausführung
    • Robuste Materialien garantieren Langlebigkeit
    • Erleichtert die Anwendung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie