Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blockseilrolle für 3SE7, fest, 3mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blockseilrolle für 3SE7, fest, 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79211AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rolle

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318960

Sonepar Artikelnummer

120231278

Hersteller Artikelnummer

3SE79211AB

Hersteller Typ

3SE7921-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79211AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rolle

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84835080

Gewicht:

0.020 kg

    Blockseilrolle

    Die Blockseilrolle dient zur effizienten und aktuellen Handhabung von Seilen mit einem Durchmesser von 3 mm.

    Technische Details:

    • Typ: Fest
    • Seildurchmesser: 3 mm
    • Material: Zinkdruckguss und Polyamid

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einsatz und Montage
    • Lange Lebensdauer dank robuster Materialien
    • Effiziente Handhabung von Seilen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie