Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bodenbefestigungsadapter schwarz für Module mit Bodenbefestigung ohne Schrauben

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bodenbefestigungsadapter schwarz für Module mit Bodenbefestigung ohne Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JG100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Bodenadapter

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621030968

Sonepar Artikelnummer

120585674

Hersteller Artikelnummer

3SU19000JG100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0JG10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000JG100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

Bodenadapter

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

    Bodenbefestigungsadapter

    Der Bodenbefestigungsadapter ist ein Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das die Montage ohne Befestigungsschrauben ermöglicht.

    Technische Details:

    • Farbe: schwarz
    • Kompatibilität: für Module mit Bodenbefestigung
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, geeignet für industielle Nutzung und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Standardverdrahtung oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung und Montage
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Optionale Zubehörteile wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie