SIEMENS - Bowdenzug (0,6m/23.622) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800VC10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004400
Sonepar Artikelnummer
120381860
Hersteller Artikelnummer
3VA99800VC10
Hersteller Typ
3VA9980-0VC10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800VC10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Länge: 0,6 m
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Typ: Kipphebelbowdenzugverriegelung
- Einfacher und sicherer Zugriff auf den Schalter.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
- Erhöht die Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Bowdenzug (0,6m/23.622)
Zubehör für Kipphebelbowdenzugverriegelung SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


