SIEMENS - Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800VC20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004417
Sonepar Artikelnummer
120381861
Hersteller Artikelnummer
3VA99800VC20
Hersteller Typ
3VA9980-0VC20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800VC20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Länge: 1,0 m (39.370 Zoll)
- Kompatibel mit Kipphebelbowdenzugverriegelung
- Für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System, das in verschiedenen Anwendungen verwendet werden kann
- Ermöglicht eine zuverlässige Verriegelung und Steuerung
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen
- Einfach zu installieren und zu warten
Bowdenzug (1,0m/39.370)
Zubehör für die Kipphebelbowdenzugverriegelung SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


