SIEMENS - Bowdenzug (1,5m/59.055) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800VC30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004424
Sonepar Artikelnummer
120381862
Hersteller Artikelnummer
3VA99800VC30
Hersteller Typ
3VA9980-0VC30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800VC30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Länge: 1,5m (59.055)
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Flexibles und robustes Design
- Ermöglicht eine zuverlässige Steuerung und Verriegelung
- Einfache Installation und Anwendung
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen systematischen Anwendungen
Bowdenzug (1,5m/59.055)
Der Bowdenzug ist ein Zubehör für die Kipphebelbowdenzugverriegelung des SENTRON Kompaktleistungsschalters 3VA, ideal für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


