Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Braking Module 2,75 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Braking Module 2,75 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32012AD208VA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremseinheit

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408102842

Sonepar Artikelnummer

120529784

Hersteller Artikelnummer

6SL32012AD208VA0

Hersteller Typ

6SL3201-2AD20-8VA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32012AD208VA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremseinheit

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.700 kg

    Sinamics V20 Bremsmodul 380 V-480 V 3 AC/200 V - 240 V

    Das Bremsmodul SINAMICS V20 verkürzt die Rücklauframpenzeit und bietet einen einstellbaren Lastzyklus von 5% bis 100%.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 3AC 380 V bis 480 V und 1AC 200 V bis 240 V
    • Lastspiel von 5 % bis 100 %
    • Baugröße: 90x150x88 (BxHxT)
    • Integrierte Bremseinheit in den Baugrößen FSD und FSE

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Rücklauframpenzeit für verbesserte Systemeffizienz
    • Flexibilität durch einstellbaren Lastzyklus
    • Kompatibilität mit verschiedenen Spannungsebenen
    • Platzsparendes Design dank kompakter Baugröße

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie