SIEMENS - Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM60112
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869525785
Sonepar Artikelnummer
120419877
Hersteller Artikelnummer
5SM60112
Hersteller Typ
5SM6011-2
Hersteller Artikel Nr.:
5SM60112
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.098 kg
- Fehlerlichtbogen-Erkennung und sicherer Abschaltmechanismus
- Verfügbar in Ausführungen bis 16 A und 40 A
- Kompatibel mit vielen Leitungsschutzschaltern oder FI/LS-Schaltern
- Bauweise als Block für einfache Kombination und reduzierte Lagerhaltung
- Geeignet für 1- und 2-polige Anbaugeräte
- Schutz vor gefährlichen Fehlerlichtbögen zur Vermeidung von Bränden
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch Blockbauweise
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS 5SL60, 5SY60 und FI/LS 5SV1 1+N 1TE
Der Brandschutzschalter-Block SENTRON 5SM6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


