SIEMENS - Brandschutzschalter-Block AFDD,1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM60212
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869525792
Sonepar Artikelnummer
120404028
Hersteller Artikelnummer
5SM60212
Hersteller Typ
5SM6021-2
Hersteller Artikel Nr.:
5SM60212
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.104 kg
- Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen
- Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen mit sicherem Abschalten
- Bauweise als Block für Kombination mit vielen Leitungsschutz- und FI/LS-Schaltern
- Verfügbar in Ausführungen bis 16 A und bis 40 A
- Geeignet für 1- und 2-polige Anbaugeräte
- Funktionsweise nur in Verbindung mit einem Leitungsschutz- oder FI/LS-Schalter
- Reduzierte Lagerhaltung durch die kombinierte Bauweise
- Frühzeitige Erkennung von Fehlerlichtbögen für erhöhte Sicherheit
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE
Der Brandschutzschalter-Block SENTRON 5SM6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz gegen gefährliche Fehlerlichtbögen, um Brände zu verhindern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


