SIEMENS - Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-40A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SM60242
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525778
Sonepar Artikelnummer
120419879
Hersteller Artikelnummer
5SM60242
Hersteller Typ
5SM6024-2
Hersteller Artikel Nr.:
5SM60242
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.103 kg
- Erkennt frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen
- Reduziert die Lagerhaltung durch kombinierte Bauweise mit Leitungsschutz- und FI/LS-Schaltern
- Verfügbar in Ausführungen bis 16 A und bis 40 A für 1- und 2-polige Anbaugeräte
- Kann nur in Verbindung mit einem Leitungsschutz- oder FI/LS-Schalter betrieben werden
- Umfassender Schutz vor Brandgefahren
- Innovative Technologie schließt bestehende Schutzlücken herkömmlicher Geräte
- Optimale Technik von Siemens für erhöhte Sicherheit
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-40A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE
Der Brandschutzschalter-Block SENTRON 5SM6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


