SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 10A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KK10
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564975
Sonepar Artikelnummer
120575432
Hersteller Artikelnummer
5SV60166KK10
Hersteller Typ
5SV6016-6KK10
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166KK10
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.130 kg
- Modell: Siemens 5SV60
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 10A
- Typ: 1+N-Variante
- Kurzschlussfestigkeit: 6kA
- Technologie: Innovative Fehlerlichtbogen-Erkennung
- Erhältliche Zubehör: Hilfsschalter und weiteres vielfältiges Zubehör
- Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz.
- Frühe Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen mit sicherer Abschaltung.
- Komplexe Schutzanforderungen werden durch die Kombination mehrerer Funktionen abgedeckt.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 10A Kompakt (1TE)
Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


