SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 10A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KP10
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569345
Sonepar Artikelnummer
120948293
Hersteller Artikelnummer
5SV60166KP10
Hersteller Typ
5SV6016-6KP10
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166KP10
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.191 kg
- Typ: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6
- Spannung: 230V
- Stromstärke: 10A
- Fehlerlichtbogen/Schutz: Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz
- Varianten: 1+N mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich
- Bauweise: Kompakt (1TE)
- Zusätzliches Zubehör: Hilfsschalter für Erweiterung der Funktionen
- Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Fehlerlichtbögen zur Verhinderung von Bränden.
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte.
- Optimale Technik für höchste Sicherheit im Einsatz.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 10A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


