Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 13A Kompakt (1TE)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 13A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KK13

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869564982

Sonepar Artikelnummer

120578721

Hersteller Artikelnummer

5SV60166KK13

Hersteller Typ

5SV6016-6KK13

Hersteller Artikel Nr.:

5SV60166KK13

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.135 kg

    Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 13A Kompakt (1TE)

    Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.

    Technische Details:

    • Bemessungsspannung: 230V
    • Bemessungsstrom: 13A
    • Kurzschlussstromfestigkeit: 6kA
    • Kombinierte Funktion als Brandschutz- und Leitungsschutzschalter
    • 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich
    • Komplette Funktionserweiterung durch umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur Brandverhütung
    • Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz
    • Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte effektiv
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie