SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 13A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KP13
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569352
Sonepar Artikelnummer
120948758
Hersteller Artikelnummer
5SV60166KP13
Hersteller Typ
5SV6016-6KP13
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166KP13
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.192 kg
- Typ: Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Nennspannung: 230V
- Nennstrom: 13A
- Fehlerlichtbogen-Schutz
- Kompakte Bauweise (1TE)
- Charakteristiken: 1+N-Variante erhältlich
- Kapazität: 6kA
- Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur Vermeidung von Bränden
- Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte
- Optimale Sicherheitslösungen von Siemens
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 13A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 sorgt für zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


