Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 16A Kompakt (1TE)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 16A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KK16

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869564999

Sonepar Artikelnummer

120575433

Hersteller Artikelnummer

5SV60166KK16

Hersteller Typ

5SV6016-6KK16

Hersteller Artikel Nr.:

5SV60166KK16

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.132 kg

    Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 16A Kompakt (1TE)

    Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Nennstrom: 16A
    • Bemessungsstoßstrom: 6kA
    • Technologie: Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • Varianten: 1+N mit verschiedenen Charakteristiken
    • Komplette Bauweise: Kompakt (1TE)
    • Erweiterungsoptionen: Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Früherkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen für sichere Abschaltung und Verhinderung von Bränden.
    • Schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte mit innovativer Technologie.
    • Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz in kompaktem Design.
    • Vielseitige Erweiterung der Funktionen durch umfangreiches Zubehör.
    • Optimale Technik für maximale Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie