SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 20A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KK20
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565002
Sonepar Artikelnummer
120575434
Hersteller Artikelnummer
5SV60166KK20
Hersteller Typ
5SV6016-6KK20
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166KK20
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.136 kg
- Typ: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter 5SV60
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 20A
- Auslösestrom: 6kA
- Design: Kompakt (1TE)
- Schutzart: 1+N-Variante
- Verfügbare Charakteristiken: Verschiedene
- Optionales Zubehör: Hilfsschalter
- Früherkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen für erhöhte Sicherheit.
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte.
- Zuverlässiger Schutz gegen Kurzschluss und Überlast.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 20A Kompakt (1TE)
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


