SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 25A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KP25
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569383
Sonepar Artikelnummer
120949075
Hersteller Artikelnummer
5SV60166KP25
Hersteller Typ
5SV6016-6KP25
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166KP25
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.209 kg
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 25A
- Fehlerlichtbogen-Schutz: Ja
- Kombination: Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Typ: 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken
- Typenprüfung: 6kA
- Bauweise: Kompakt (1TE)
- Zubehör: Umfangreiches, darunter Hilfsschalter
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur Verhinderung von Bränden.
- Innovative Technologie für verbesserten Brandschutz im Vergleich zu herkömmlichen Geräten.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 25A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


