SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 32A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166KP32
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569390
Sonepar Artikelnummer
120948147
Hersteller Artikelnummer
5SV60166KP32
Hersteller Typ
5SV6016-6KP32
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60166KP32
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.210 kg
- Modell: Siemens 5SV60
- Typ: Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Technologie: Innovative Fehlerlichtbogen-Erkennung
- Stromstärke: 32A
- Spannung: 230V
- Kurzschlussstrom: 6kA
- Varianten: 1+N mit verschiedenen Charakteristiken
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen und sichere Abschaltung.
- Schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte ab.
- Kompakte Bauweise für einfache Installation.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 32A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


