SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KK13
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565064
Sonepar Artikelnummer
120578722
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KK13
Hersteller Typ
5SV6016-7KK13
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KK13
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6
- Spannung: 230V
- Bemessungsstrom: 13A
- Schaltvermögen: 6kA
- Varianten: 1+N mit unterschiedlichen Charakteristiken
- Zusatzfunktion: Erhältlich mit umfangreichem Zubehör, z.B. Hilfsschaltern
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen zur Verhinderung von Bränden.
- Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz in kompakter Bauweise.
- Innovative Technologie, die die Schutzlücken herkömmlicher Geräte schließt.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Optimale Technik für die Sicherheit von Menschen und Anlagen.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A Kompakt (1TE)
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


