SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KP13
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569437
Sonepar Artikelnummer
120951765
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KP13
Hersteller Typ
5SV6016-7KP13
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KP13
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.189 kg
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 13A
- Widerstand: 6kA
- Ausführungsart: 1+N mit verschiedenen Charakteristiken
- Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen schützt vor Bränden.
- Innovative Technologie schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte.
- Kompakte Bauweise spart Platz und ermöglicht einfache Installation.
- Umfangreiches Zubehör ermöglicht vielfältige Funktionserweiterungen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - ausschließlich von Siemens.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 13A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz für Menschen, Anlagen und Vermögenswerte bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


