SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 16A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KK16
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565071
Sonepar Artikelnummer
120575439
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KK16
Hersteller Typ
5SV6016-7KK16
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KK16
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 16A
- Kurzschlussfestigkeit: 6kA
- Schutzart: 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken
- Funktionsumfang: Erweiterbar mit Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen schützt vor Bränden.
- Kombination von Brandschutz- und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise.
- Schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab.
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 16A Kompakt (1TE)
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


