SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 20A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KP20
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569451
Sonepar Artikelnummer
120945326
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KP20
Hersteller Typ
5SV6016-7KP20
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KP20
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.203 kg
- Betriebsspannung: 230V
- Nennstrom: 20A
- Kurzschlussstrom: 6kA
- Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken
- Komplexe Technologie zur frühzeitigen Erkennung von Fehlerlichtbögen
- Frühe Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen verhindert Brände
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör für funktionale Erweiterungen
- Kompatte Bauweise ermöglicht einfache Integration
- Optimale Technik für zuverlässige Sicherheit
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 20A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


