SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 25A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KK25
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565095
Sonepar Artikelnummer
120575441
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KK25
Hersteller Typ
5SV6016-7KK25
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KK25
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.136 kg
- Spannung: 230V
- Bemessungsstrom: 25A
- Schaltvermögen: 6kA
- Typ: 1+N, C
- Kompakte Bauweise (1TE)
- Früherkennung von Fehlerlichtbögen
- Erhältlich mit verschiedenen Charakteristiken
- Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter
- Erhöhter Schutz vor Brandgefahr durch frühzeitige Abschaltung bei Fehlerlichtbögen
- Schließt die Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig
- Kombination aus Brandschutz- und Leitungsschutzschalter spart Platz und Kosten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 25A Kompakt (1TE)
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


