SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 25A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KP25
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569468
Sonepar Artikelnummer
120949817
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KP25
Hersteller Typ
5SV6016-7KP25
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KP25
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.160 kg
- Typ: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 25A
- Schaltvermögen: 6kA
- Bauform: Kompakte Bauweise (1TE)
- Varianten: 1+N, verschiedene Charakteristiken erhältlich
- Zubehör: Umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen schützt vor Brandschäden.
- Innovative Technologie schließt Schutzlücken herkömmlicher Geräte.
- Optimale Lösungen für Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör.
- Vertrauen in die Qualität und Technologie von Siemens für Ihre Sicherheit.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 25A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz vor Fehlerlichtbögen, wodurch potenzielle Brandgefahren frühzeitig erkannt und sicher abgeschaltet werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


