SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 32A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KK32
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565101
Sonepar Artikelnummer
120575442
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KK32
Hersteller Typ
5SV6016-7KK32
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KK32
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.139 kg
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 32A
- Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Kompakte Bauweise (1TE)
- Fehlerschutz durch frühzeitige Erkennung von Fehlerlichtbögen
- Verfügbar als 1+N-Variante
- Überlast- und Kurzschlussschutz
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Hilfsschalter
- Erhöhter Schutz vor Brandgefahr durch innovative Technologie
- Zuverlässige Abschaltung vor Brandentstehung
- Flexibilität durch verschiedene Charakteristiken und Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 32A Kompakt (1TE)
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


