SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 32A kompakt (1TE) pigtail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KP32
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569475
Sonepar Artikelnummer
120945931
Hersteller Artikelnummer
5SV60167KP32
Hersteller Typ
5SV6016-7KP32
Hersteller Artikel Nr.:
5SV60167KP32
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.211 kg
- Modell: SENTRON 5SV6
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 32A
- Fehlerlichtbogen-Schutz: Ja
- Kurzschluss- und Überlastschutz: Ja
- Bauweise: Kompakt (1TE)
- Charakteristik: 1+N-Variante verfügbar
- Zubehör: Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter
- Frühzeitige Erkennung und sichere Abschaltung bei gefährlichen Fehlerlichtbögen.
- Schließt bestehende Schutzlücken herkömmlicher Geräte effektiv.
- Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Optimale technische Lösung für erhöhte Sicherheit in Anwendungen.
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 32A kompakt (1TE) pigtail
Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 bietet zuverlässigen und umfassenden Schutz vor gefährlichen Fehlerlichtbögen, um Brände effektiv zu verhindern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


