Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 40A Kompakt (1TE)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 40A Kompakt (1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV60167KK40

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869565118

Sonepar Artikelnummer

120949385

Hersteller Artikelnummer

5SV60167KK40

Hersteller Typ

5SV6016-7KK40

Hersteller Artikel Nr.:

5SV60167KK40

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.137 kg

    Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 40A Kompakt (1TE)

    Der Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 sorgt für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.

    Technische Details:

    • 230V Spannung
    • 6kA Kurzschlussfestigkeit
    • 1+N-Variante
    • C-Charakteristik
    • 40A Nennstrom
    • Kompakte Bauweise (1TE)
    • Innovative Technologie zur Erkennung von Fehlerlichtbögen
    • Verfügbar mit umfangreichem Zubehör, z.B. Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen und sicheres Abschalten, bevor ein Brand entsteht
    • Zuverlässiger Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz
    • Effektive Abdeckung der Schutzlücke herkömmlicher Geräte
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit, nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie